Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XXS30P4AM12 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XXS30P4AM12 Näherungssensor
Schneider Electric XXS30P4AM12 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103646849
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXS30P4AM12
EAN/GTIN:
     3389119644938
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Kunststoffgehäuse
Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
155 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
119 mm
Gewicht
100 g
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 298,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,38*
€ 355,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.