Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XXS30P2VM12 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XXS30P2VM12 Näherungssensor
Schneider Electric XXS30P2VM12 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103646457
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXS30P2VM12
EAN/GTIN:
     3389119644792
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Kunststoffgehäuse
Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134.6 mm
Verpackungstiefe
81.3 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
102.15 mm
Gewicht
100 g
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 274,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.