Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XXS30S2PM12 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XXS30S2PM12 Näherungssensor
Schneider Electric XXS30S2PM12 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103642119
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXS30S2PM12
EAN/GTIN:
     3389119644754
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
129.54 mm
Verpackungstiefe
78.74 mm
Verpackungshöhe
53.34 mm
Paketgewicht
226.799 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
102.15 mm
Gewicht
180 g
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 288,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.