Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Brenta Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Brenta Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Brenta Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Brenta Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Brenta Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Brenta Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103553506
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     301760142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
außen-pendelleuchte ip44
Auf der Suche nach dekorativer Außenbeleuchtung? Die moderne Pendelleuchte BRENTA überzeugt nicht nur im angesagten Vintage Design, sondern schafft zusätzlich effektvolle und angenehme Lichtakzente, die bei Dunkelheit ihre volle Wirkung entfalten. Dank der Schutzart IP44 eignet sich die dekorative Außenleuchte mit einem Durchmesser von 30 cm und eine Abhängelänge von 120 cm ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs. Das anthrazitfarbige Design, in Kombination mit dem transparenten Glasschirm steht für Gemütlichkeit und verbreitet eine harmonische Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
1540 g
Sonstige Funktionen
Höhenverstellbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1200 mm
Durchmesser
300 mm
Gewicht
1230 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Anthrazit, Transparent
Plafond Farbe
Transparent
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Glas
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.