Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 38 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 38 W
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 38 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103549401
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     952360.830.500.704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
4850 lm
Strahlungswinkel
59 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
2291 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
4540 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.