Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLR160M2P05 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLR160M2P05 Näherungssensor
Schneider Electric XMLR160M2P05 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103530160
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLR160M2P05
EAN/GTIN:
     3389119611466
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
186 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
42 mm
Gewicht
186 g
Höhe
88 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 80 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 203,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.