Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLK100P2D23 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLK100P2D23 Näherungssensor
Schneider Electric XMLK100P2D23 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103524201
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLK100P2D23
EAN/GTIN:
     3389119048804
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
125 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.