Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400114353 Aktenordner Karton Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400114353 Aktenordner Karton Blau A4
Oxford 400114353 Aktenordner Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103439652
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400114353
EAN/GTIN:
     3148240145130
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
200 Blätter
Mediengewicht
390 g/m²
Rückenetikett
Ja
Anzahl der Ordnerklappen
3
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400114351
ab € 5,39*
Sonstiges
Oxford
400114354
ab € 0,58*
Sonstiges
Oxford
400114355
ab € 0,59*
Sonstiges
Oxford
400114356
ab € 0,59*
Sonstiges
Oxford
400114357
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.