Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i7 i7-1265U 38,1 cm (15") Touchscreen 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i7 i7-1265U 38,1 cm (15") Touchscreen 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i7 i7-1265U 38,1 cm (15") Touchscreen 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i7 i7-1265U 38,1 cm (15") Touchscreen 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i7 i7-1265U 38,1 cm (15") Touchscreen 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i7 i7-1265U 38,1 cm (15") Touchscreen 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i7 i7-1265U 38,1 cm (15") Touchscreen 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103215974
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RBZ-00005
EAN/GTIN:
     196388047574
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Lizenzen
Microsoft Laptops
Geschwindigkeit, Stil und Leistung
Setzen Sie Akzente mit blitzschneller Leistung, schlanker Mobilität und integrierter Sicherheit.

Müheloses Multitasking
Schnelle Multitasking-Leistung mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation, die auf der Intel® Evo™ Plattform basieren.

Akkulaufzeit für die Praxis
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden sorgt der Surface Laptop 5 für mehr Produktivität, wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt.

Bereit zu arbeiten, wenn Sie es sind
Mit Instant On und Windows Hello-Anmeldung ohne Kennworteingabe können Sie schnell und sicher wieder an die Arbeit gehen.

Natürliche Interaktion
Erledigen Sie mehr mit dem hochauflösenden PixelSense™-Touchscreen. Funktioniert mit einem digitalen Stift für Markierungen.

Mit dem Surface Laptop 5 for Business an Ihrer Seite erzielen Sie Ergebnisse mit blitzschneller Leistung, schlanker Mobilität, einer verbesserten Kamera für ansprechendere Videogespräche und integrierter Sicherheit.

Der Vorteil von Surface for Business
Wenn Sie ein Surface for Business-Gerät kaufen, erhalten Sie zusätzliche Funktionen, die speziell auf die besonderen Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind.

Bereitstellen, verwalten und geschützt sein – überall
Sparen Sie Zeit und Kosten durch optimierte Bereitstellung, modernes Gerätemanagement und integrierte Cloud-basierte Sicherheit.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Evo™ Platform-geprüft
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Sonstige Funktionen
Körper-SAR (EU)
0.33 W/kg
Lautstärkeregler
Tasten
Akku/Batterie
Batteriekapazität
47.4 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-/Batteriekapazität
6252 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
17 h
Batteriegewicht
204 g
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Platin
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Platinum
Marktpositionierung
Business
Jahr der Einführung
2022
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
426 mm
Verpackungstiefe
312 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
2684 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
312 mm
Höhe des Versandkartons
55 mm
Warentarifnummer (HS)
8471300100
Lagenanzahl pro Palette
20 Stück(e)
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold
Sicherheit
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Lautsprecher Hersteller
OmniSonic
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1560 g
Breite
340 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
14.7 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Arabisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch
Testsoftware
Microsoft 365 30-day trial
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
2496 x 1664 Pixel
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Display Glasart
Gorilla Glass
Helligkeit
400 cd/m²
Pixeldichte
201 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Kontrastverhältnis
1300:1
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1265U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
Surface Connect
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,05*
€ 1.612,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,26*
€ 1.594,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,35*
€ 1.548,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,16*
€ 1.517,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,44*
€ 1.482,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Microsoft
NRB-00008
ab € 49,79*
Zubehör
Microsoft
NRI-00008
ab € 75,54*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00008
ab € 151,24*
Zubehör
Microsoft
A9W-00074
ab € 66,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.