Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Chieftec AS-01B-OP Computer-Gehäuse Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103211946
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     AS-01B-OP
EAN/GTIN:
     753263078032
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5100 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
462 mm
Gewicht
4290 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse chieftec, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.