Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Owl Labs Hard-Sided Meeting Owl Gehäuse für Freisprecheinrichtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103174335
Hersteller:
     Owl Labs
Herst.-Nr.:
     ACCMTW100-0000
EAN/GTIN:
     850022203091
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
2250 g
Merkmale
Produkttyp
Gehäuse für Freisprecheinrichtung
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Owl Labs
Kompatible Produkte
Meeting Owl 3
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.