Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 3 Classic Pure White SF Tastatur USB Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103108119
Hersteller:
     Ducky
Herst.-Nr.:
     DKON2167ST-RDEPDPWWWSC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ducky Channel Tastaturen
Ducky Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
335 x 110 x 40 mm
Tastaturgewicht
627 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX RGB Red
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur - Tastenanzahl
67
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Abnehmbares Kabel
Ja
Hot-Swap
Ja
Anti-ghosting
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.