Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet TB3-DDP4KG USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet TB3-DDP4KG USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz, Grau
Sonnet TB3-DDP4KG USB-Grafikadapter 4096 x 2160 Pixel Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102156308
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     TB3-DDP4KG
EAN/GTIN:
     732311013362
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
adapter displayport displayport
Weitere Informationen:
Leistungen
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: externe grafikkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.