Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco GR12-HW-UK WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco GR12-HW-UK WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco GR12-HW-UK WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco GR12-HW-UK WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco GR12-HW-UK WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco GR12-HW-UK WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco GR12-HW-UK WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco GR12-HW-UK WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco GR12-HW-UK WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102005692
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GR12-HW-UK
EAN/GTIN:
     810087200503
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151.892 mm
Verpackungstiefe
233.934 mm
Verpackungshöhe
96.012 mm
Paketgewicht
780.05 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
140.97 mm
Tiefe
201.93 mm
Höhe
25.908 mm
Gewicht
331.07 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
12 V
Stromverbrauch (max.)
15 W
Design
Platzierung
Tisch/Bank, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Marktsegment
Business
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.