Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake S200 TG ARGB Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake S200 TG ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake S200 TG ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake S200 TG ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake S200 TG ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake S200 TG ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake S200 TG ARGB Midi Tower Weiß
Thermaltake S200 TG ARGB Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101881454
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1X2-00M6WN-00
EAN/GTIN:
     4713227533652
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
5
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Maximum PSU Länge
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
395.3 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
4800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.