Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 121411 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 398 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 121411 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 398 ml
SCHOTT ZWIESEL 121411 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 398 ml
SCHOTT ZWIESEL 121411 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 398 ml
SCHOTT ZWIESEL 121411 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 398 ml
SCHOTT ZWIESEL 121411 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 398 ml
SCHOTT ZWIESEL 121411 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 398 ml
SCHOTT ZWIESEL 121411 Wasserglas Transparent 6 Stück(e) 398 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101871818
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     121411
EAN/GTIN:
     4001836108010
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Puristische Eleganz Ob spritzig oder still, mit Zitrone oder Eis - das zeitlose Trinkglas der Serie Vervino sorgt für echte Genussmomente. Mit der tief angesetzten Rundung und dem flachen Boden überzeugt das Trinkglas nicht nur als Wasserglas, sondern bietet auch den Aromen leichter Weine viel Raum zur Entfaltung. Die Wassergläser der Serie Vervino gehören zu den stolzen Preisträgern des Red Dot Design Awards und sind sowohl für das Design und die Qualität ausgezeichnet worden. Edel, schlicht, magisch Die dünnwandigen kristallklaren Vervino Wassergläser sind durch das Tritan® Kristallglas besonders für die Nutzung im Alltag geeignet. Sie sind spülmaschinenfest und überzeugen durch höchste Brillanz und Robustheit. Die puristischen Wassergläser werden perfekt durch die hochwertigen Weingläser der Serie Vervino ergänzt, die die Herzen von Weinliebhabern höher schlagen lassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
398 ml
Breite
91 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kristall
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Vervino
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.