Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Jurassic World: Dominion - Parasaurolophus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Jurassic World: Dominion - Parasaurolophus
Schmidt Spiele Jurassic World: Dominion - Parasaurolophus
Schmidt Spiele Jurassic World: Dominion - Parasaurolophus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101788513
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     42775
EAN/GTIN:
     4001504427757
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Original Kuscheltier zum neuen Kinofilm von JURASSIC WORLD 3: EIN NEUES ZEITALTER Das auffälligste Merkmal des knuffigen Parasaurolophus ist sein blauer Kopfschmuck. Schon gewusst?! In diesem Sommer (Kinostart Sommer 2022) erreicht die Jurassic-Ära ihr episches Finale mit JURASSIC WORLD 3: EIN NEUES ZEITALTER. Die Dinosaurier leben seit den Ereignissen auf Isla Nublar frei auf dem Festland. Ein gigantisches Ringen um die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier beginnt. Zum Kinofilm gibt es was großartiges Schmidt Spiele! Passend zum Film bekommt ihr bei uns ein Familienspiel und Plüsch Figuren!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Gewicht
154 g
Merkmale
Produkttyp
Dinosaurier
Produktfarbe
Blau, Braun
Material
Plüsch
Tiertyp
Dinosaurier
Waschbar
Ja
Handwäsche
Ja
Waschanleitung
Handwäsche
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Kein Warnhinweis, Sicherheitshinweis: Bitte entfernen Sie dieses Etikett und die Befestigung, bevor Sie die Figur einem Kind geben.
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.