Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1770-190 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1770-190 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Konstsmide 1770-190 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Konstsmide 1770-190 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Konstsmide 1770-190 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Konstsmide 1770-190 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Konstsmide 1770-190 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 50 Glühbirne(n) LED 3,2 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101788119
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1770-190
EAN/GTIN:
     7318301770199
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabelfarbe
Silber
Lampen
Anzahl an Lampen
50 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.2 W
Lampenleistung
0.064 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
2 lm
Farbtemperatur
2800 K
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2450 mm
Kabellänge
0.3 m
Leuchtmittel-Abstand
50 mm
Energie
Energiequelle
USB
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.