Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Torrent Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Fractal Design Torrent Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101712982
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-TOR1A-07
EAN/GTIN:
     7340172705239
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das Torrent wurde entwickelt, um Nutzern maximales Kühlpotential zu bieten. Durch das brandneue Layout für Komponenten, das offene Gitter-Design der Front und fünf im Lieferumfang enthaltene Lüfter – davon zwei 180 x 38 mm Dynamic PWM oder Prisma RGB Lüfter für maximale Kühlleistung bei kontrollierbarer Geräuschentwicklung – sticht das Torrent aus der Masse heraus. Mit seiner unerreichten Kühlleistung (egal ob Luft- oder Wasserkühlung) ist das Torrent ideal für High-end Nutzer geeignet, die ein Gehäuse wünschen, das mühelos mit dem ständig wachsenden Angebot an Hardware-Upgrades mithalten kann.

Airflow auf einem neuen Level
- Offene Front im Design eines Kühlergrills und großer 180 mm-Lüfter sorgen für einen maximalen Airflow
- Die speziell entwickelten 180 x 38 mm Dynamic X2 GP-18 PWM-Lüfter oder Prisma PWM ARGB Lüfter (in der RGB Version) sind extrem leistungsstark und dafür optimiert, ein möglichst hohes Luftvolumen zu bewegen
- Im Lieferumfang enthalten sind 5 PWM-Lüfter (3x 140 mm- und 2x 180 mm-Lüfter), die für ein optimales Verhältnis aus Kühlleistung und geringer Geräuschemission sorgen

Lass dein System atmen
- Neues Layout mit breiten Lufteinlässen und Unterstützung für besonders große Lüfter an der Unterseite ermöglicht eine herausragende Kühlung der Grafikkarte
- Die Front-Filter aus Nylon lassen sich für zusätzlichen Airflow ausbauen
- Der optimierte Aufbau des Innenraums bietet maximalen Platz für Komponenten, sowie Luft- und Wasserkühlungen

Komfortable Nutzung
- Die Halterungen der Front-Lüfter erlauben uneingeschränkten Airflow für die größeren Lüfter und sind dennoch kompatibel mit Radiatoren und Lüftern der Standardgrößen
- Sowohl das Front- als auch das Boden-Panel unterstützen extrabreite Radiatoren und push-pull Konfigurationen bis 420 mm
- Sieben Erweiterungsslots ohne Trennstreben für eine leichtere Installation

Einfache Installation
- Inklusive vorinstalliertem Nexus 9P Slim PWM Lüfter-Hub
- Das abnehmbare Top-Panel und die Kabelführung mit Klettverschlüssen garantieren einen komfortablen Einbau von Komponenten und einfacheres Kabelmanagement
- Zusätzliche Velcro Straps auf der Gehäuserückseite für sauberes Kabelmanagement
- Zwei widerstandsfähige Laufwerkträger aus Stahl mit vibrationsdämpfenden Gummis erlauben den leichten Einbau von 3,5“ Laufwerken
- Vier zusätzliche SSD Halterungen enthalten

Inklusive zusätzlicher GPU-Halterung
Stützende GPU-Halterung enthalten, die eine sicheren Betrieb der Grafikkarte erlaubt

Klares Design
- Rahmenlos integrierte Tempered Glass Panels, die schraubenlos an der Oberseite befestigt werden, ermöglichen schnellen, komfortablen Zugang zum Innenraum
- Aerodynamische Netzteilabteilung an der Oberseite mit integrierten ARGB-Lichteffekten (nur TG Versionen)
- Integrierte Unterstützung für einen Ausgleichsbehälter am Motherboard-Träger
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
674 mm
Paketgewicht
13400 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
0
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
188 mm
Max Grafikkarten-Länge
461 mm
Maximum PSU Länge
230 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
544 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
10800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 180 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,180 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Unterventilator installiert
3x 140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140,180 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
60,120,140,200,240,280,360,420 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,140,180,240,280,320,360,400,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
80,92,120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 220,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.