Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet AJE-TECHNIC LED-Tischleuchte mit Display weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet AJE-TECHNIC LED-Tischleuchte mit Display weiß
Activejet AJE-TECHNIC LED-Tischleuchte mit Display weiß
Activejet AJE-TECHNIC LED-Tischleuchte mit Display weiß
Activejet AJE-TECHNIC LED-Tischleuchte mit Display weiß
Activejet AJE-TECHNIC LED-Tischleuchte mit Display weiß
Activejet AJE-TECHNIC LED-Tischleuchte mit Display weiß
Activejet AJE-TECHNIC LED-Tischleuchte mit Display weiß
Activejet AJE-TECHNIC LED-Tischleuchte mit Display weiß
Activejet AJE-TECHNIC LED-Tischleuchte mit Display weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101649968
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     AJE-TECHNIC
EAN/GTIN:
     5901443120698
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
KLAPPBARE LED TISCHLAMPE MIT DISPLAY ACTIVEJET TECHNIC

Activejet TECHNIC ist eine stilvolle und hochfunktionelle Schreibtischlampe, deren moderner Stil und auffallendes Design von allen geschätzt wird, die die Kombination aus einzigartigem Design und hoher Funktionalität schätzen.

Die 30 LEDs liefern helles Licht mit einer Leuchtdichte von 200 lm und einer Farbtemperatur von 4000 K +/- 250 K. Das weiße, neutrale Licht ist völlig sicher für die Augen, ermüdet nicht und verursacht keine Irritationen, selbst wenn man sich stundenlang in der Nähe aufhält, und mit Hilfe eines Berührungsschalters kann man die Lichtintensität der Lampe verändern.
Ein langer Abend mit einem fesselnden Buch? Warum nicht!

Und wenn Sie die Zeit aus den Augen verlieren, werfen Sie einen Blick auf die eingebaute LED-Anzeige, um zu sehen, wie spät es ist. Das Display zeigt Ihnen auch das aktuelle Datum und die Temperatur an, und der Wecker erleichtert Ihnen das Aufstehen am Morgen.
Und das alles direkt neben Ihnen - in einem cleveren, kompakten Design!

PRAKTISCHER ORGANIZER

Haben Sie gerne alles griffbereit? Nun, die Activejet Technic-Lampe hat einen eingebauten Behälter für Büromaterial und andere praktische Dinge wie Stifte, Papiermesser und Schlüssel.

FALTBARES DESIGN

Technic ist die ideale Lampe für alle, die Wert auf Minimalismus und Sauberkeit legen. Die Lampe kann auf die Größe einer kleinen Schachtel zusammengefaltet werden, ohne dass Teile abstehen, so dass sie leicht zu lagern und zu transportieren ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Accessories inklusive
USB cable
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
420 mm
Breite
110 mm
Tiefe
90 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Lichtstil
Modern
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Anzahl der Helligkeitseinstellungen
3
Uhrfunktion
Ja
Kalender
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Lampenleistung
7 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3750 K
Farbtemperatur (max.)
4250 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Dimmerposition
Artikel
Position des Ein-/Ausschalters
Artikel
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.