Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pico Kochtopf 2,35 l Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pico Kochtopf 2,35 l Rund Silber
ZWILLING Pico Kochtopf 2,35 l Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101635411
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66653-140-0
EAN/GTIN:
     4009839423550
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Der kleine Kochtopf aus der Serie ZWILLING Pico hat einen Durchmesser von 14 cm. Trotzdem beweist er auf dem Herd wahre Größe. Der Topf nimmt wenig Platz ein, bietet aber viele Vorteile: der hochwertige 18/10 Edelstahl ist besonders hygienisch, robust und kratzfest. Durch den SIGMA Classic Sandwichboden mit Aluminiumkern kann mit ihm auf jeder Herdart inklusive Induktion gekocht werden. Der passgenaue Glasdeckel ermöglicht praktisches Sichtkochen. So bleibt die Hitze da, wo sie sein soll: im Innern des Kochgeschirrs. Die praktischen Griffe bleiben lange kühl, so dass der Topf jederzeit sicher bewegt werden kann. Und nach dem Kochen findet der spülmaschinengeeignete Universaltopf garantiert einen Platz in der Geschirrspülmaschine. Wenn also das nächste Mal der kleine Hunger kommt, dann ist der kleine Kochtopf genau richtig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
2.35 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium, Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Silber
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
200 °C
Deckelmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
153 mm
Oberer Durchmesser
140 mm
Bodendurchmesser
127 mm
Breite
225 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.