Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Messing GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Messing GU10
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Messing GU10
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Messing GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101625025
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     802400104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Messing
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
345 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010108
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.