Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Owen Bodenleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Owen Bodenleuchte E27 Schwarz
TRIO Owen Bodenleuchte E27 Schwarz
TRIO Owen Bodenleuchte E27 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101624468
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R40192002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Flexibler Arm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
4720 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
42 W
Fassungs-/Sockeltyp 2
E14
Maximale Wattage der Ersatzlampe 2
10 W
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Metall, Stoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
3925 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
TR400400107
ab € 112,53*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40118
ab € 87,11*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1010218G
ab € 79,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.