Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1612-115 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1612-115 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101591826
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1612-115
EAN/GTIN:
     7318306121156
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Elfenbein
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
5 h
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
134 mm
Breite
88 mm
Tiefe
88 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
1000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,25*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 72,61*
€ 86,4059
pro Stück
ab 32 Stück
€ 71,72*
€ 85,3468
pro Stück
ab 80 Stück
€ 68,78*
€ 81,8482
pro Stück
ab 160 Stück
€ 66,84*
€ 79,5396
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 64,25*
€ 76,4575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.