Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STE8000 Motor-Generator 8000 W 30 l Benzin Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-STE8000 Motor-Generator 8000 W 30 l Benzin Grün
Zipper ZI-STE8000 Motor-Generator 8000 W 30 l Benzin Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101520707
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STE8000
EAN/GTIN:
     9120039231525
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Weitere Informationen:
Leistungen
Bemessungsleistung
8000 W
Nennspannung
230 V
Benzintank Kapazität
30 l
Benzintyp
Benzin
Treibstoffverbrauch
5 l/h
Zündsystem
Elektronisch
DC-Nennspannung
12 V
Nennstrom
8.3 A
Motorgeschwindigkeit (max.)
3600 RPM
Schalldruckpegel
95 dB
Anzahl der Stöße
4
Anzahl der Zylinder
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95000 g
Breite
610 mm
Tiefe
870 mm
Höhe
640 mm
Design
Rahmenmaterial
Metall
Öltankkapazität
1.1 l
Radgröße
240 mm
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 825,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,87*
€ 1.125,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,09*
€ 1.099,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,56*
€ 1.057,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,41*
€ 1.014,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,14*
€ 981,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.