Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 728303.0000 Gaskartusche & Zylinder 330 g Butan/Propan Zylinder (nachfüllbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 728303.0000 Gaskartusche & Zylinder 330 g Butan/Propan Zylinder (nachfüllbar)
GLORIA 728303.0000 Gaskartusche & Zylinder 330 g Butan/Propan Zylinder (nachfüllbar)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101468224
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     728303.0000
EAN/GTIN:
     4046436020683
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Zylinder (nachfüllbar)
Gastyp
Butan/Propan
Markenkompatibilität
GLORIA
Kompatible Produkte
Thermoflamm bio Classic PLUS Thermoflamm bio Comfort PLUS
Anzahl der Anwendungen
1
Produktfarbe
Blau
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
330 g
Volumen (l)
0.6 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.