Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66913 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66913 Anschlussblock Grün
DeLOCK 66913 Anschlussblock Grün
DeLOCK 66913 Anschlussblock Grün
DeLOCK 66913 Anschlussblock Grün
DeLOCK 66913 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101408690
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66913
EAN/GTIN:
     4043619669134
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
116 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.