Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Sub 37 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Sub 37 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene
DeLOCK D-Sub 37 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene
DeLOCK D-Sub 37 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene
DeLOCK D-Sub 37 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene
DeLOCK D-Sub 37 Pin Buchse zu Terminalblock für Hutschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101407130
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66914
EAN/GTIN:
     4043619669141
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
An diesen Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden.

Hutschienenbefestigung
Mit den im Lieferumfang enthaltenen Clips, kann der Adapter an einer 15 mm oder 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,15*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.