Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GDS 18V-450 HC Professianal 2300 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDS 18V-450 HC Professianal 2300 RPM Schwarz, Blau
Bosch GDS 18V-450 HC Professianal 2300 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101390214
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9K4 001
EAN/GTIN:
     4059952568027
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akkuschlagschrauber gdr 18v l...
akku schlagschrauber
Produkt-Highlights Arbeitserleichterung mit dem Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallsschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Ausstattung und Anwendung Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M10 bis M20. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Zusätzliche Informationen Der GDS 18V-450 HC verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2300 RPM
Drehmomenteinstellungen
3
Drehmoment (min.)
250 Nm
Drehmoment (max.)
450 Nm
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: bosch akkuschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,60*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,18*
Sonstiges
Bosch
2608522380
ab € 0,67*
Sonstiges
Bosch
2608522325
ab € 0,59625*
Sonstiges
Bosch
2608551029
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.