Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nostalgic Art VW Let's Get Lost Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Indoor/Outdoor Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nostalgic Art VW Let's Get Lost Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Indoor/Outdoor Mehrfarbig
Nostalgic Art VW Let's Get Lost Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Indoor/Outdoor Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101360446
Hersteller:
     Nostalgic Art
Herst.-Nr.:
     38658120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
innen außen thermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
280 mm
Design
Typ
Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Analog
Produktfarbe
Mehrfarbig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-20 - 50 °C
0 - 120 °F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.