Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann SCANTEMP 410 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann SCANTEMP 410 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau, Weiß
TFA-Dostmann SCANTEMP 410 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau, Weiß
TFA-Dostmann SCANTEMP 410 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau, Weiß
TFA-Dostmann SCANTEMP 410 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau, Weiß
TFA-Dostmann SCANTEMP 410 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau, Weiß
TFA-Dostmann SCANTEMP 410 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau, Weiß
TFA-Dostmann SCANTEMP 410 Infrarot-Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101255781
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Mit dem SCANTEMP 410 Infrarot-Thermometer von TFA kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Das Messobjekt wird nur anvisiert, der Knopf gedrückt und in Sekundenschnelle erhält man das Ergebnis. Das eingebaute Laservisier erleichtert Ihnen die Zielfindung. Auf dem beleuchteten Display werden die aktuelle und die höchste Temperatur angezeigt. Die Einsatzmöglichkeiten von Infrarotthermometern sind vielfältig. Sie können damit Klima- und Heizungsanlagen kontrollieren, Kältebrücken und fehlerhafte Relais suchen oder das Bremssystem beim Auto checken. Im Haushalt überprüfen Sie die Temperatur von Babynahrung, Getränken, Badewasser, Frittier-Fett, Marmelade oder Schokoladenmasse. Das Gerät ist HACCP konform und die hygienische, kontaktfreie Temperaturermittlung ist gerade für den professionellen Einsatz im Lebensmittelbereich bestens geeignet. Berührungsloses Messen – möglich wird das durch die bewährte Infrarot-Technik. Die infrarote Strahlung, die jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt ausstrahlt, wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, von einem Prozessor ausgewertet und anschließend auf dem Display angezeigt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
180 g
Design
Typ
Infrarot-Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Hand
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-60 - 500 °C
-76 - 932 °F
Reaktionszeit
1000 ms
Genauigkeit
2 °C
Laserklasse
2
Laserwellenkraft
1 mW
Laser-Wellenlänge
635 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.