Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Stream Controller RZ20-04350100-R3M1 Schwarz 12 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Stream Controller RZ20-04350100-R3M1 Schwarz 12 Tasten
Razer Stream Controller RZ20-04350100-R3M1 Schwarz 12 Tasten
Razer Stream Controller RZ20-04350100-R3M1 Schwarz 12 Tasten
Razer Stream Controller RZ20-04350100-R3M1 Schwarz 12 Tasten
Razer Stream Controller RZ20-04350100-R3M1 Schwarz 12 Tasten
Razer Stream Controller RZ20-04350100-R3M1 Schwarz 12 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101236604
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ20-04350100-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910000045
Suchbegriffe:
Stream Deck
Keypad
Numerische Tastatur
Zahlenblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
230 g
Paketgewicht
500 g
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
12 Tasten
LCD Tasten
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471800000
Weitere Suchbegriffe: Zahlentastatur, Ziffernblock, stream deck
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.