Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE710T-I M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTE710T-I M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend MTE710T-I M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101218245
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE710T-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die M.2 SSD MTE710T von Transcend verfügt über die PCI Express (PCIe) Gen 4 x4-Schnittstelle und ist mit den NVM Express (NVMe) 1.4-Spezifikationen kompatibel, um noch nie dagewesene Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE710T verfügt über modernste 3D-NAND-Technologie, mit der 112 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal gestapelt werden können. Im Vergleich zu 3D-NAND mit 96 Schichten verbessert dieser Durchbruch bei der Dichte die Speichereffizienz erheblich und der integrierte DRAM-Cache ermöglicht einen schnelleren Zugriff. Die MTE710T ist mit 30µ" Goldkontakten und Corner Bond-Technologie ausgestattet und wird im eigenen Haus vollständig getestet, um die Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten. Die SSD verfügt über eine Lebensdauer von 3.000 Schreib-/Löschzyklen und einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20℃ bis75℃.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
4.6 W
Energieverbrauch (idle)
1.6 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
3800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
350000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
430000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
4480
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,32*
€ 440,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,84*
€ 440,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,19*
€ 432,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,35*
€ 402,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.