| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-101214824 Herst.-Nr.: 10041321 EAN/GTIN: 4052025413217 |
| |
|
| | |
| Platzsparendes Standregal für Zimmerecken Mit diesem Eckmöbel kannst du vor allem in kleinen Räumen freien Platz optimal ausnutzen und zusätzlichen Stauraum in Zimmerecken und Nischen schaffen. Dank seiner Fertigung aus robustem, natürlichem Bambus eignet sich das Standregal wunderbar für Feuchträume wie Küche und Bad. Die 3 Ablagen bieten ausreichend Platz für Kosmetik, Küchenzubehör und andere Haushaltsutensilien. Das freistehende Badregal lässt sich flexibel platzieren, kann für mehr Stabilität aber auch an der Wand fixiert werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 25 mm | | Gewicht | 1700 g | Merkmale | Typ | Eckregal | | Befestigungstyp | Freistehend | | Material | Bambus | | Produktfarbe | Braun | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer | | Höchstgewichtskapazität | 7.5 kg | | Anzahl | 1 | | Anzahl der Regale | 3 Regale | | Vormontiert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Badregal, Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, Eck-Regal, Eckregal, Standregal, aktenregal holz, standregal, aktenregal braun |
| | |
| |