Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 3894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 3894
Viega 3894
Viega 3894
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101201676
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     107 383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlußrohr
Spülkastenspülrohr
Spülrohr Spülkasten
WC-Spülrohr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
280 mm
Länge (mm)
1250 mm
Merkmale
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.