Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5431 Ablaufstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5431 Ablaufstopfen
Viega 5431 Ablaufstopfen
Viega 5431 Ablaufstopfen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101200961
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     492 564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Excenterstopfen
Schaftventil
excenterstopfen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
630 mm
Länge (mm)
750 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.