Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5430 Ablaufstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5430 Ablaufstopfen
Viega 5430 Ablaufstopfen
Viega 5430 Ablaufstopfen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101200910
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     492 571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Excenterstopfen
Schaftventil
excenterstopfen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
630 mm
Länge (mm)
500 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.