Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5222.1 Ablaufstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5222.1 Ablaufstopfen
Viega 5222.1 Ablaufstopfen
Viega 5222.1 Ablaufstopfen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101200882
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     111 861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Excenterstopfen
Schaftventil
Profil-Dichtung
Profildichtung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
600 mm
Länge (mm)
700 mm
Weitere Suchbegriffe: excenterstopfen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.