Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 5413 Ablaufstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 5413 Ablaufstopfen
Viega 5413 Ablaufstopfen
Viega 5413 Ablaufstopfen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101200866
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     433 710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Excenterstopfen
Schaftventil
excenterstopfen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
600 mm
Länge (mm)
800 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.