Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 3350 2.5" 1,92 TB SAS 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 3350 2.5" 1,92 TB SAS 3D eTLC
Seagate Nytro 3350 2.5" 1,92 TB SAS 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100791987
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS1920SE70055
EAN/GTIN:
     763649162743
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1550 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
250000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
70000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 522,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,47*
€ 621,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,95*
€ 619,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,56*
€ 618,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,60*
€ 611,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.