Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC5415 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC5415 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
ACT AC5415 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
ACT AC5415 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100710583
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC5415
EAN/GTIN:
     8716065490800
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
usb tastatur beleuchtet
keyboard
Die AC5415 ist eine schlanke Tastatur in voller Größe mit flachen, leisen Tasten und 12 Multimedia-Tasten. Die Tastatur hat eine Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit. Möchten Sie lieber ohne Hintergrundbeleuchtung arbeiten? Deaktivieren Sie die Beleuchtung einfach. Die Tastatur wird über USB mit Strom versorgt und hat eine Kabellänge von 1,5 m.

Tastatur mit flachen Tasten
Die Tastatur hat ein schlankes Design und ist mit flachen, leisen 'Schokoladentasten', 12 Multimedia-Tasten und der Windows Lock-Taste ausgestattet. Mit den Multimediatasten haben Sie Zugriff auf praktische Funktionen wie die Lautstärkeregelung oder können mühelos Ihre E-Mails öffnen.

Lautlose Tastatur
Im Gegensatz zu anderen Tastaturen hat diese Tastatur einen leisen Tastenanschlag, der die übermäßigen Geräusche beim Tippen reduziert. Diese Tastatur ist ideal für den Einsatz im Büro.

Hintergrundbeleuchtung
Die AC5415 ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Sie können die Helligkeit ganz einfach über die entsprechenden Tasten auf der Tastatur einstellen. Die Beleuchtung hilft Ihnen, Ihre Tasten leichter zu finden, wenn Sie in einer dunkleren Umgebung arbeiten. Möchten Sie lieber ohne Hintergrundbeleuchtung arbeiten? Die Hintergrundbeleuchtung kann auch deaktiviert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: wired keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.