Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC5400 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC5400 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
ACT AC5400 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
ACT AC5400 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100710572
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC5400
EAN/GTIN:
     8716065490770
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
usb tastatur beleuchtet
keyboard
Die ACT AC5400 ist eine komfortable Multimedia-Tastatur mit speziellen Hotkeys zum Abspielen oder Anhalten von Videos oder Musik auf Ihrem PC/Laptop und zum Einstellen der Lautstärke. Die ACT Multimedia-Tastatur ist mit jedem Computer kompatibel, ein freier USB-Anschluss genügt zum Anschluss.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
471 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
612 g
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: wired keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.