Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD380C 1 TB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend ESD380C 1 TB Grün
Transcend ESD380C 1 TB Grün
Transcend ESD380C 1 TB Grün
Artikel-Nr.:
     173-46003534
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TESD380C
EAN/GTIN:
     760557848189
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Externe SSD ESD380C
Die ESD380C von Transcend ist eine portable SSD mit robustem Silikon-Gummigehäuse in militärgrüner Farbe. Die USB 3.2 Gen 2x2-Schnittstelle bietet unübertroffene Übertragungsraten. Mit ihrer hohen Kapazität und Kompatibilität ist die ESD380C zweifelsohne die perfekte Wahl für sichere und mobile Datenspeicherung.

Rasend schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten
Die ESD380C ist mit einer USB 3.2 Gen 2x2-Schnittstelle ausgestattet und unterstützt UASP (USB Attached SCSI Protocol). Damit bietet sie atemberaubend schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s und sticht mit ihrer Leistung unübertroffen aus der Menge empor.

Elegantes Anti-Shock-Design
Die ESD380C von Transcend wird in einem militärgrünen Silikon-Gummigehäuse geliefert, das widerstandsfähig und stoßdämpfend ist. Dank des Stoßschutzsystems, das die US-Militärstandards für Falltests erfüllt, können Sie sicher sein, dass die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vollständig geschützt sind. Die super-kompakte ESD380C in Handtellergröße ist besonders klein und passt damit perfekt in Ihre Hosentasche.

Speicher im Handumdrehen erweitern
Die ESD380C ist mit Kapazitäten von bis zu 2 TB erhältlich und bietet Ihnen somit ausreichend Platz für Backups und die Speicherung hochauflösenden Bilder, 4K-Videos und anderer Mediendateien!

Unterstützt zahlreiche Geräte
Neben Desktop PCs und Laptops unterstützt die ESD380C auch mobile Geräte und Spielkonsolen für unterwegs und bietet ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und eine extragroße Kapazitätserweiterung für fast alle denkbaren Anforderungen.

Hinweis:
1. Mobile Geräte müssen USB OTG unterstützen. Die Hersteller von Spielkonsolen können Kapazitätsanforderungen für externe Speicher festlegen. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität vor dem Kauf.
2. Die ESD380C ist mit dem exFAT-Dateisystem formatiert. Bestimmte mobile Geräte erfordern FAT32. Falls zutreffend, formatieren Sie die ESD380C vor der Verwendung auf FAT32 um.

Typ-A- und Typ-C-Kabel im Lieferumfang enthalten
Die ESD380C wird sowohl mit einem USB-Typ-C-Kabel als auch mit einem USB-Typ-C-auf-Typ-A-Kabel geliefert, um Desktop PCs und Laptops mit USB-Typ-C- oder Typ-A-Anschluss zu unterstützen.

Durch und durch cool
Die ESD380C von Transcend ist zur optimalen Wärmeableitung und zum Schutz bei Erschütterung in einer Aluminiumlegierung eingebettet und bleibt somit kühl - trotz enormer Leistung. Der integrierte Dynamic Thermal Throttling-Mechanismus und das erweiterte Wärmemanagement sorgen dafür, dass die ESD380C eine hervorragende Ausdauer und Stabilität bietet.

Extremer Schutz & fortschrittliche Sicherheit
Die Speichergeräte von Transcend bieten eine exklusive Sicherheitsfunktion. Mit der Transcend Elite-Software können Sie Ihr gesamtes Laufwerk und die darauf befindlichen Dateien mit Passwörtern schützen und so den hohen Anforderungen an die Informationssicherheit gerecht werden.

Datenmanagement mit Transcend Elite
Transcend Elite ist ein fortschrittliches Datenmanagement-Softwarepaket, das mit macOS, Windows OS und Android kompatibel ist. Es ist sowohl als Desktop- als auch als mobile App verfügbar und kann kostenlos von der offiziellen Website von Transcend und von Google Play heruntergeladen werden. Transcend Elite bietet Funktionen für die Sicherung, Wiederherstellung, Datenverschlüsselung und Cloud-Backup.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Passwortschutz
Ja
Gehäusematerial
Gummi
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Speichertyp
3D NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A auf USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.6 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
96.5 mm
Gewicht
75 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 114,63*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 96,61*
€ 121,57*
3 Tage
20
pro Stück
€ 8,00*
ab € 97,92*
€ 123,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 100,71*
€ 126,75*
4 Tage
28
pro Stück
€ 1,00*
ab € 101,84*
€ 128,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.