Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD380C portable SSD 1 TB USB 3.2Gen 2 Type C Solid State Disk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend ESD380C portable SSD 1 TB USB 3.2Gen 2 Type C Solid State Disk
Transcend ESD380C portable SSD 1 TB USB 3.2Gen 2 Type C Solid State Disk
Artikel-Nr.:
     7405B-999497867
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TESD380C
EAN/GTIN:
     0760557848189
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Transcend ESD380C portable SSD 1 TB USB 3.2Gen 2 Type C Solid State Disk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Transcend ESD380C - SSD - 1 TB
  • Typ: Solid State Drive - extern
  • Kapazität: 1 TB
  • NAND-Flash-Speichertyp: 3D-NAND-Flash
  • Lesegeschwindigkeit (max.): bis zu 2.000 MB/s
  • Schreibgeschwindigkeit (max.): bis zu 2.000 MB/s
  • Abmessungen: 96,5 mm x 53,6 mm x 12,5 mm
  • Gewicht: 75 g

Transcend ESD380C portable SSD 1 TB USB 3.2Gen 2 Type C Solid State Disk

Produktbeschreibung:

Das ESD380C von Transcend ist ein tragbares Solid–State–Laufwerk mit einem robusten Silikonkautschukgehäuse in Militärgrün. Seine USB 3.2 Gen 2x2–Schnittstelle bietet unübertroffene Übertragungsraten. Mit seiner hohen Kapazität und Kompatibilität ist der ESD380C zweifellos die perfekte Wahl für sichere und tragbare Speicher.

Blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten
Der ESD380C ist mit der USB 3.2 Gen 2x2–Schnittstelle ausgestattet und unterstützt UASP (USB Attached SCSI Protocol), bietet atemberaubend schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s und überstrahlt seine Konkurrenten mit seiner konkurrenzlosen Leistung.

Elegantes Anti–Schock–Design
Transcends ESD380C wird in einem militärgrünen Silikonkautschukgehäuse geliefert, das robust und stoßdämpfend ist. Mit einem Stoßschutzsystem, das den Fallteststandards des US–Militärs entspricht, können Sie sicher sein, dass die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vollständig geschützt sind. Der handtellergroße ESD380C ist besonders kompakt und tragbar und passt perfekt in Ihre Tasche, wenn Sie ihn auf all Ihre Abenteuer mitnehmen.

Mehrere Geräte werden unterstützt
Neben Desktops und Laptops unterstützt der ESD380C auch mobile Geräte und Spielkonsolen für unterwegs und bietet ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und extra große Kapazitätserweiterungen für fast jeden erdenklichen Bedarf.

Notiz:
1. Mobilgeräte müssen USB OTG unterstützen. Anbieter von Spielekonsolen können Kapazitätsanforderungen für externe Speicher festlegen. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität.
2. Die ESD380C ist im exFAT–Dateisystem formatiert. Bestimmte Mobilgeräte erfordern FAT32. Bitte formatieren Sie das ESD380C gegebenenfalls vor der Verwendung auf FAT32.

Typ–A– und Typ–C–Kabel im Lieferumfang enthalten
Das ESD380C wird sowohl mit einem USB–Typ–C–Kabel als auch mit einem USB–Typ–C–zu–Typ–A–Kabel geliefert, um Desktops und Laptops mit USB–Typ–C– oder Typ–A–Anschluss zu unterstützen.

Aussehen:
Abmessungen: 96,5 mm x 53,6 mm x 12,5 mm (3,80" x 2,11" x 0,49")
Gewicht: 75 g
Farbe: Militärgrün

Schnittstelle:
USB–Typ: USB Typ C auf USB Typ A/USB Typ C auf USB Typ C
Verbindungsschnittstelle: USB 3.2 Gen 2x2

Storage:
Flash–Typ: 3D–NAND–Flash
Kapazität: 1 TB

Betriebsumgebung:
Betriebstemperatur: 0°C (32°F) ~ 60°C (140°F)
Betriebsspannung: 5V
Notiz: Aufgrund der Hochgeschwindigkeitseigenschaft des Produkts können erhöhte Temperaturen während der Datenübertragung beobachtet werden. Dies wirkt sich nicht auf die SSD–Funktionalität aus.

Leistung
Lesegeschwindigkeit (max.): bis zu 2.000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (max.): bis zu 2.000 MB/s
Notiz: Die Geschwindigkeit kann je nach Hosthardware, Software, Nutzung und Speicherkapazität variieren.

Systemanforderungen:

Betriebssystem: Microsoft Windows 7 oder höher, macOS 10.10 oder höher

Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 96,77*
€ 122,08*
2 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,51*
€ 122,33*
3 Tage
20
pro Stück
€ 8,00*
ab € 97,21*
€ 123,36*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 103,21*
€ 130,48*
Lager 7405
26
pro Stück
€ 1,00*
ab € 108,24*
€ 136,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.