Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer Tibet Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer Tibet Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Tibet Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Tibet Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Tibet Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Tibet Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Tibet Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Bredemeijer Tibet Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99962008
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     153012
EAN/GTIN:
     8720052005847
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen gusseisen
tee kanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1850 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1200 ml
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss, Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Filterung
Ja
Filtertyp
Teefilter
Filtermaterial
Edelstahl
Abnehmbarer Deckel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.