Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel
Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel
Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel
Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel
Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel
Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel
Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel
Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel
Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel
Kärcher 1.198-401.0 Handstaubsauger Schwarz, Gelb Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99931295
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.198-401.0
EAN/GTIN:
     4054278899800
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Polsterung
Autopflege
Ja
Geräuschpegel
78 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
12
Motorleistung
70 W
Park
Ja
Index der Reparierbarkeit
5.3
Ergonomie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
10 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
330 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
1000 g
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.15 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.