Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint SSD7105 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint SSD7105 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7105 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7105 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7105 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7105 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7105 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7105 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99931287
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     SSD7105
EAN/GTIN:
     643653710515
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Hostschnittstelle
PCI Express x16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 10
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
598 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,95*
€ 574,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,30*
€ 569,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,48*
€ 561,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,89*
€ 540,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.