Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
Cisco AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99576188
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-CPU-A72F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
72F3
Grundfrequenz des Prozessors
3.7 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
180 W
TDP-up konfigurierbar
200 W
TDP-down konfigurierbar
165 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.383,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.383,44*
€ 5.216,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.376,40*
€ 5.207,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.355,15*
€ 5.182,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.344,46*
€ 5.169,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.343,62*
€ 5.168,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.