Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia NewIcon 12 l Rund Kunststoff, Edelstahl Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia NewIcon 12 l Rund Kunststoff, Edelstahl Braun
Brabantia NewIcon 12 l Rund Kunststoff, Edelstahl Braun
Brabantia NewIcon 12 l Rund Kunststoff, Edelstahl Braun
Brabantia NewIcon 12 l Rund Kunststoff, Edelstahl Braun
Brabantia NewIcon 12 l Rund Kunststoff, Edelstahl Braun
Brabantia NewIcon 12 l Rund Kunststoff, Edelstahl Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99575157
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     208560
EAN/GTIN:
     8710755208560
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Der Treteimer NewIcon 12 Liter von Brabantia ist klein genug, um ihn unter Ihrer Arbeitsplatte zu verbergen, doch stilvoll genug, um ihn gut sichtbar hinzustellen – besonders mit diesem hygienischen Edelstahlpedal und der strukturierten Mineralbeschichtung. Und natürlich ist dieser robuste NewIcon-Treteimer mit einem geruchfesten, sanft schließenden Deckel und einem raffinierten Kippschutz ausgestattet. Großartig für die Müllentsorgung in Ihrem Home-Office, in der Küche oder in jedem anderen Raum, der einen Hauch von Luxus gebrauchen könnte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
251 mm
Breite
251 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
411 mm
Gewicht
2200 g
Behälterhöhe (max.)
635 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
12 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Braun
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Belgien
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Cradle to Cradle Certified Bronze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.