Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfeè MDDP-30DEN7 3 l 58,9 dB 500 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99388923
Hersteller:
     Comfee
Herst.-Nr.:
     10000630
EAN/GTIN:
     4048164102860
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
532 mm
Paketgewicht
18200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
386 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
17000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
3 l
Geräuschpegel
58.9 dB
Produktfarbe
Weiß
Entfeuchtungskapazität (max.)
30 l/24h
Eingebautes Display
Ja
Integrierter Timer
Ja
Kältemittelart
R290
Display
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.